Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5JE28 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit Naarmuuntumaton Kirkas | AE4CBQ

CONDOR 5JE28 Chemical Roiske-/Iskunkestävät Suojalasit Naarmuuntumaton Kirkas

Varastossa
Tuote: AE4CBQ Malli: 5JE28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehysmateriaaliPVC
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliKumi
UV-suoja99.9%
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysHinta
CONDOR 1VT69 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit AB3XDV 1VT69Naarmunkestävä€10.38
CONDOR 1VT70 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit AB3XDW 1VT70Antifog, naarmuuntumaton€14.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5JE28 Chemical Roiske-/Iskunkestävät Suojalasit Naarmuuntumaton Kirkas
€16.10 / yksikkö