Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D EHB24020 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE

SQUARE D EHB24020 Molded Case -virtakatkaisija, pultti kiinni, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P

Varastossa
Tuote: AG8NBE Malli: EHB24020

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€909.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus14kAIC @ 277v
Ampeeria20A
KehystyyppiEH
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UL-listattu kompakti muotoiltu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä ylikuormituksen ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta
    • EHB-sarjan kaksinapainen, yksivaiheinen rakenne, mitoitettu 20 A 480 / 277 VAC
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan säädettävillä laukaisuasetuksilla välillä 900 - 1700 A
    • Varustettu kiinnityspulteilla, jotka pitävät katkaisijan paikallaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D EHB14015 Pulttinen katkaisija, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14020 Pulttikytkin Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
NELI D EHB14025 Pulttikytkin Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB14030 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 277 VAC, 1-vaihe | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14050 Pulttikytkin Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D EHB24015 Pulttikytkin Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB24030 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EHB24020 Molded Case -virtakatkaisija, pultti kiinni, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P
€909.71 / yksikkö