SQUARE D EHB14030 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 277 VAC, 1-vaihe | AG8NBB

SQUARE D EHB14030 Muotoiltu kotelon katkaisija, pultti, 30 A, 277 VAC, 1 vaihe

Tuote: AG8NBB Malli: EHB14030
€909.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus14kAIC @ 277v
Ampeeria30A
KehystyyppiEH
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D EHB14030 on 1-napainen, pultattu katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi NEHB-paneelilevyissä suojaamaan sähkölaitteita ylikuormituksen tai oikosulun aiheuttamilta vaurioilta.
    • Tässä UL-luettelossa olevassa EHB-sarjan Square D -katkaisimessa on lämpö-magneettinen laukaisulaite, suurin AIC-luokitus 14 kAIC @ 277 V ja suurin virrankulutus 30 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D EHB14015 Pulttinen katkaisija, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14020 Pulttikytkin Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
NELI D EHB14025 Pulttikytkin Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14050 Pulttikytkin Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D EHB24015 Pulttikytkin Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB24020 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€909.71
SQUARE D EHB24030 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EHB14030 Muotoiltu kotelon katkaisija, pultti, 30 A, 277 VAC, 1 vaihe
€909.71 / yksikkö