BUSSMANN American Glass- ja keraamiset sulakkeet: Sarja GBB


Suodattaa
Rungon materiaali: Keraaminen , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 1 / 4 " , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Littelfuse 322 , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Pituus: 1.25 " , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Erittäin nopeasti vaikuttava , Jännitteen luokitus: 250VAC / 125VDC
TyyliMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
GBB-12-R
12200A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€146.24
B
GBB-15-R
15200A 250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€147.24
C
GBB-25-R
25200A 250 VAC, 200A 125 VAC/DC5€122.57
D
GBB-30-R
30200A 250 VAC, 200A 125 VAC/DC5€117.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?