Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9080GF6 Sulakelohkoluokka CC sisältää vetimen | AG7CHM 5B375

SQUARE D 9080GF6 Sulakelohkon luokka Cc Sisältää vedin

Varastossa
Tuote: AG7CHM Malli: 9080GF6Ristiviite: 5B375

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue1 ja 30
Tasajänniteluokitus600 VDC
Sulakkeen muotoiluavoin
SulaketyyppiKääpiö ja CC-luokka
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus2.19 "
Pituus2.2 "
Maks. Vahvistimet30
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä1
Leveys0.75 "
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoTasajänniteluokitusSulake UL-luokkaKorkeuseräPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
NELIÖ 9080FB3611M Sulakepidike 30a | AF9FMG 2DC47 9080FB3611M4 AWG - 500 MCMEi sovellettavissaM3.12 "Sulakelohko1.3 "32.72 "€34.61
SQUARE D 9070FB2B sulakelohkon kenttäasennus | CU4FFE 48P690 9070FB2B----Lisävaruste---€117.13
SQUARE D 9070FB2A sulakelohkon kenttäasennus | CU4FFF 48P689 9070FB2A----Lisävaruste---€128.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GF6 Sulakelohkon luokka Cc Sisältää vedin
€24.06 / yksikkö