HOFFMAN Polypro-sarjan Type 4X -kotelot


Suodattaa
Perusaine: Ei-metallinen , Väri: Vaaleanharmaa , Kotelon kannen ominaisuudet: Pikalukitus , Kotelon kannen tyyppi: saranoitu , Suorittaa loppuun: RAL 7035 vaaleanharmaa kuvioitu , Tiiviste: polyuretaani , IP-luokitus: 66 , Pudotukset / Ei tyrmäyksiä: Ei tyrmäyksiä , Materiaali: Lasi viilaton polyesteri , Asennus: Seinä , NEMA-luokitus: 4, 4X, 12, 13
TyyliMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta (ei alv)
A
A1084PHC
4.38 "10.12 "32FR728.12 "€222.47
A
A664PHC
4.38 "6.12 "32FR916.12 "€176.79
A
A884PHC
4.38 "8.12 "A8P8AL8.12 "€201.26
A
A864PHC
4.38 "8.12 "32FR946.12 "€181.37
A
A12106PHC
6.35 "12.08 "32FR7510.08 "€254.35
A
A10106PHC
6.38 "10.05 "A10P10AL10.05 "€240.84
A
A16148PHC
8.35 "16.02 "32FR8514.01 "€378.88
A
A14128PHC
8.35 "14.02 "32FR8112.01 "€332.93
A
A181610PHC
10.35 "17.95 "32FR8815.94 "€467.81

Polypro-sarjan Type 4X -kotelot

Hoffman PolyPro -sarjan Type 4X -kotelot on suunniteltu suojaamaan herkkiä laitteita syövyttäviä aineita ja vettä vastaan. Näitä koteloita käytetään jätevesien käsittelyssä, kemiankäsittelyssä ja merilaitoksissa. Niissä on ei-lasitäytteinen polyesterirakenne, ja ne kestävät erinomaisesti UV-säteilyä, mikä estää lasikuitumateriaaliin liittyvän kuidun kukinnan ja tarjoavat helpon asennuksen lujuudesta tinkimättä. Näissä koteloissa on kierrätettävää luontoa varten suunniteltu kestävä muotoilu, joka on ympäristönäkökohtien mukainen. Ne on varustettu limittäin kielekkeellä ja uralla korotetuilla kansilla ja tiivisteillä, jotka varmistavat tyypin 4X tiivisteen sisäisten laitteiden suojaamiseksi elementeiltä. Näitä Type 4X -koteloita on saatavilla 6.12, 8.12, 10.05, 10.12, 12.08, 14.02, 16.02 ja 17.95 tuuman korkeina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?