Neliö D 9070T1000D2 Muuntaja Tulo 240 / 480v Ulostulo 24v 1000va | AF7RZG 22LR59

SQUARE D 9070T1000D2 muuntaja sisään 240/480v ulos 24v 1000va

Varastossa
Tuote: AF7RZG Malli: 9070T1000D2Ristiviite: 22LR59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,459.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys8.9 "
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Korkeus7"
Hz50/60
Tulojännite240 / 480 VAC
AsennusPaneeli
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
Muuntajan tyyppiTurvallinen sormella
VA-luokitus1KVA
Leveys8.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8504320000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fuusioitunut (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVA-luokitusSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusLähtöjänniteHinta
Neliö D 9070T200D2 Muuntaja Tulo 240 / 480v Lähtö 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPaneeli24 VAC€423.37
NELIÖ 9070T100D20 muuntaja In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPaneeli120 VAC€335.61
Neliö D 9070T200D23 Muuntaja sisään 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPaneeli24 VAC€423.37
Neliö D 9070T150D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€325.41
Neliö D 9070T200D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€423.37
NELIÖ 9070T150D14 Muuntaja sisään 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli24 VAC€325.41
NELIÖ 9070T200D13 Muuntaja In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPaneeli12 / 24 VAC€423.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070T1000D2 muuntaja sisään 240/480v ulos 24v 1000va
€1,459.01 / yksikkö