Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9070T200D2 Muuntaja Tulo 240 / 480v Lähtö 24v 200va | AF6QBA 1YUR1

SQUARE D 9070T200D2 muuntaja sisään 240/480v ulos 24v 200va

Varastossa
Tuote: AF6QBA Malli: 9070T200D2Ristiviite: 1YUR1
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
€423.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys3.75 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
Korkeus4.43 "
Hz50/60
Tulojännite240 / 480 VAC
AsennusPaneeli
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse80 astetta C
Muuntajan tyyppiTurvallinen sormella
VA-luokitus200VA
Leveys3.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fuusioitunut (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVA-luokitusSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusLähtöjänniteHinta
NELIÖ 9070T100D20 muuntaja In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPaneeli120 VAC€312.72
Neliö D 9070T200D23 Muuntaja sisään 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPaneeli24 VAC€423.37
Neliö D 9070T150D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€325.41
Neliö D 9070T200D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€423.37
NELIÖ 9070T150D14 Muuntaja sisään 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli24 VAC€325.41
NELIÖ 9070T200D13 Muuntaja In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPaneeli12 / 24 VAC€423.37
Neliö D 9070T500D2 Muuntaja Tulo 240 / 480v Ulostulo 24v 500va | AF6QBH 1YUR8 9070T500D2500VA4.5 "4.43 "5.46 "50/60240 / 480 VACPaneeli24 VAC€746.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070T200D2 muuntaja sisään 240/480v ulos 24v 200va
€423.37 / yksikkö