Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9050JCK70V14 Ajastinrele 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383

SQUARE D 9050JCK70V14 Ajastinrele 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v

Varastossa
Tuote: AG7CHW Malli: 9050JCK70V14Ristiviite: 5B383
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
€278.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäKytkin
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Käämin voltit24 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoPois Viive, Päällä Viive, Intervalli, Yksi laukaus, Toista jakso
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
Maks. Ajan asetus999 min.
Min. Ajan asetus0.05 sekuntia.
AsennusLiitä
Toimintojen määrä5
Toiminnot1, 2, 4, 5, 6
Nastat11
Pistorasia6X156, 1EGP2, 1EGP4
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitToimintoNastatPistorasiaHinta
SQUARE D 9050JCK70V24 ajastinrele 999 Min 11-nastainen 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACPois Viive, Päällä Viive, Intervalli, Yksi laukaus, Toista jakso116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46
SQUARE D 9050JCK70V20 ajastinrele 999 Min 11-nastainen 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACPois Viive, Päällä Viive, Intervalli, Yksi laukaus, Toista jakso116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46
SQUARE D 9050JCK60V24 Ajastinrele 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACViiveellä85X852, 1EGP3, 1EGP5€250.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V14 Ajastinrele 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v
€278.46 / yksikkö