DAYTON Kauppa tyhjiöt


Daytonin myymäläpölynimurit tarjoavat erinomaisen imutehon raskaampien hiukkasten ja nesteiden keräämiseen. Heitä käytetään tyypillisesti tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla.

Suodattaa
pyörät: Kyllä , Suodattimen tehokkuus: 90 % 0.3 mikronissa , Hz: 60 , Pistoketyyppi: Kaksi piikkiä
TyyliMalliPituusIlmavirtaAmpeeriaVirtajohdon pituusÄänitasoSäiliömateriaaliSäiliön kokoJänniteHinta (ei alv)
A
61HV90
--------€554.72
Tarjouspyyntö
B
61HV85
--------€418.70
Tarjouspyyntö
C
61HV83
--------€284.92
Tarjouspyyntö
D
61HV91
--------€700.15
Tarjouspyyntö
E
61HV89
--------€565.35
Tarjouspyyntö
F
61HV82
--------€279.72
Tarjouspyyntö
G
55 EY24
--------€557.77
Tarjouspyyntö
H
61HV77
--------€193.42
Tarjouspyyntö
I
61HV76
--------€162.61
Tarjouspyyntö
J
61HV94
--------€267.72
Tarjouspyyntö
K
61HV88
--------€260.48
Tarjouspyyntö
L
61HV81
--------€211.64
Tarjouspyyntö
M
61HV84
--------€354.05
Tarjouspyyntö
N
61HV95
12 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRuostumaton teräs4 1/2 gal.120V AC€323.15
Tarjouspyyntö
O
20X605
14 "101 cfm7.525ft.-polyuretaani9 gal.120€829.37
P
61HV86
15 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRuostumaton teräs12 gal.120V AC€414.08
Tarjouspyyntö
Q
20X607
22 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani13 gal.120€1,849.69
Q
20X606
22 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani13 gal.120€1,380.79
R
61HV92
23 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRuostumaton teräs16 gal.120V AC€736.58
Tarjouspyyntö
S
20X609
27 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani18 gal.120€1,796.73
T
20X608
27 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani18 gal.120€1,608.43

Kauppa tyhjiöt

Daytonin myymäläpölynimurit tarjoavat erinomaisen imutehon raskaampien hiukkasten ja nesteiden keräämiseen. Heitä käytetään tyypillisesti tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla. Niiden 2- tai 3-vaiheinen moottori mahdollistaa korkeataajuisen käytön pölyn, lian tai nesteroiskeiden vaativaan puhdistukseen. Nämä imurit on varustettu valtavalla säiliöllä imuroidun roskan tai nesteiden säilyttämiseen, ja ne soveltuvat raskaaseen käyttöön teollisuusympäristöissä. Valitse valikoimasta näitä myymäläpölynimureita, joita on saatavana 7.5 ja 8.6 ampeerin virtaversioina.

Ominaisuudet

  • Daytonin myymäläpölynimureissa on 2- tai 3-portaiset moottorit, jotka mahdollistavat korkeataajuisen käytön pölyn ja lian tai nesteroiskeiden vaativaan puhdistukseen.
  • Nämä imurit on varustettu valtavalla säiliöllä imuroidun roskan tai nesteiden säilyttämiseen, ja ne soveltuvat raskaaseen käyttöön teollisuusympäristöissä.
  • Niihin kuuluu patruunasuodatin, rakotyökalu, jatkosauva, lattiatyökalu, letku, paperisuodatinpussi, muovisauva ja vetolastan työkalu.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Dayton-myymäläpölynimurien letkun pituus?

Daytonin myymäläpölynimurien letkun pituus on 10 jalkaa.

Tuleeko näissä Daytonin pölynimuissa pyörät?

Kyllä, Daytonin pölynimuissa on pyörät, jotka helpottavat ohjattavuutta.

Mikä on toimitettujen Dayton-myymäläpölynimurien keskimääräinen harjan käyttöikä?

Nämä Dayton-myymäläpölynimurit tarjoavat harjan keskimääräisen käyttöiän 800 tuntia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?