Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9050JCK70V20 ajastinrele 999 Min 11-nastainen 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382

SQUARE D 9050JCK70V20 Ajastinrele 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v

Varastossa
Tuote: AG7CHV Malli: 9050JCK70V20Ristiviite: 5B382

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäKytkin
Base TypeOctal
Kelan luokitus2VA
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoPois Viive, Päällä Viive, Intervalli, Yksi laukaus, Toista jakso
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
Maks. Ajan asetus999 min.
Min. Ajan asetus0.05 sekuntia.
AsennusLiitä
Toimintojen määrä5
Toiminnot1, 2, 4, 5, 6
Nastat11
Pistorasia6X156, 1EGP2, 1EGP4
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitToimintoNastatPistorasiaHinta
SQUARE D 9050JCK70V24 ajastinrele 999 Min 11-nastainen 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACPois Viive, Päällä Viive, Intervalli, Yksi laukaus, Toista jakso116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46
SQUARE D 9050JCK70V14 Ajastinrele 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC/DCPois Viive, Päällä Viive, Intervalli, Yksi laukaus, Toista jakso116X156, 1EGP2, 1EGP4€278.46
SQUARE D 9050JCK60V24 Ajastinrele 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACViiveellä85X852, 1EGP3, 1EGP5€250.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V20 Ajastinrele 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v
€278.46 / yksikkö