Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8910DPA53V09 Kontaktori, 3P, 30 hv 575 VAC, 3-vaihe | AG7CFF 5B101

SQUARE D 8910DPA53V09 Kontaktori, 3P, 30 HP 575 VAC, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AG7CFF Malli: 8910DPA53V09Ristiviite: 5B101

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit208 / 240 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys3.67 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen50
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät65
Korkeus4.06 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V10
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 480 V30
HP @ 3 -vaihe - 575 V30
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys2.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DPA-sarjan tarkkaan määritellyt ohjauskontaktorit ovat ihanteellisia esimerkiksi lämmitykseen, ilmastointiin, ruokahuoltoon ja tietojenkäsittelyyn
    • Sisältää pikaliittimet sekä sidekantaruuvit johdotuksen helpottamiseksi ja vakiolaatikkokorvakkeet kontaktoreille, joiden nimellisarvo on 40 A
    • Mukana ainutlaatuinen DIN-kiskokiinnitysvaihtoehto, joka vähentää asennuskustannuksia
    • Kelat on varustettu nopeasti vaihdettavalla laitteella käyttämättä muita työkaluja
    • Apukontaktimoduulit, jotka voivat napsahtaa DPA-tyypin kontaktorin molemmille puolille
    • Tarjoaa täyden kuormitusvirran 50 A (induktiivisella kuormalla) ja 65 A (resistiivisellä kuormalla)
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNapojen lukumääräLeveysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenHinta
NELIÖ 8910DPA62V14 Kontaktori 24vac 60a 2p auki | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€299.46
NELIÖ 8910DPA63V09 Kontaktori 208 / 240vac 60a 3p auki | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€228.26
NELI D 8910DPA93V02 Kontaktori 120vac 90a 3p avoin | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€624.26
NELIÖ 8910DPA93V09 Kontaktori 208 / 240vac 90a 3p auki | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€434.76
SQUARE D 8910DPA72V09 Kontaktori 208/240vac 75a 2p auki | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€426.64
NELIÖ 8910DPA92V09 Kontaktori 208 / 240vac 90a 2p auki | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€531.85
NELIÖ 8910DPA52V06 Kontaktori 480vac 50a 2p auki | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€272.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8910DPA53V09 Kontaktori, 3P, 30 HP 575 VAC, 3-vaihe
€199.14 / yksikkö