WILKERSON Ilmalinjan voiteluaineet


Suodattaa
Säätötyyppi: Ruuvitaltta , Pituus: 2.38 "
TyyliMalliMaks. LämpötilaRungon materiaaliKulhomateriaaliNPTÖljykapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
L18-02-KK00B
125 ° FAlumiini--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€104.57
B
L08-02-KK00B
125 ° FAlumiini--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€77.27
C
L28-04-KK00B
125 ° FAlumiini--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€139.40
C
L28-06-KK00B
125 ° FAlumiini--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€136.68
A
L18-04-KK00B
125 ° FAlumiini--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€107.22
C
L28-03-KK00B
125 ° FAlumiini--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€134.66
A
L18-03-KK00B
125 ° FAlumiini--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.99
D
L40-0B-000
125 FsinkkiPolykarbonaatti / suoja1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€430.26
E
L50-0C-000
125 FsinkkiPolykarbonaatti / suoja2"-12.32 "5"5.5 "€510.55
F
L08-02-KL00B
150 ° FAlumiiniMetalli-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€80.89
G
L28-03-KL00B
150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€147.04
H
L18-03-KL00B
150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€125.42
H
L18-02-KL00B
150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€114.80
H
L18-04-KL00B
150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€129.69
G
L28-06-KL00B
150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€143.93
G
L28-04-KL00B
150 ° FAlumiiniMetalli näkömittarilla-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€151.11
I
SL2-04-LLV0
150 FRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,322.75

Ilmalinjan voiteluaineet

Wilkersonin pneumaattisia voiteluaineita käytetään ruiskuttamaan aerosoloitua öljyvirtaa ilmajohtoon ja voitelemaan pneumaattisten työkalujen sisäisiä työosia, käyttösylintereitä, venttiilejä ja moottoreita. Näissä voiteluaineissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kykenee käsittelemään useimpia syövyttäviä ympäristöjä, ja 1/8 tuuman sisäinen kierteinen viemäri voiteluöljyn palauttamiseksi säiliöön. Valitse laaja valikoima näistä Wilkerson-ilmaletkujen voitelulaitteista, joiden enimmäispaine on 150, 200 ja 300 psi Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?