SPEEDAIRE 7DW87 kannettava sähköinen ilmakompressorikombo | AJ2JZA

SPEEDAIRE Kannettava sähköinen ilmakompressori 7DW87

Varastossa
Tuote: AJ2JZA Malli: 7DW87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,904.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen ilmakompressorikombo lisävarusteilla
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä5,000 hr.
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa82.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI5.50
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine5.50
Täyden kuorman ampeerit15.7/7.8
HP2.00
Tulojännite120 VAC, 240 VAC
VoitelutyyppiÖljyvoideltu
Max. Paine135 psi
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiInduktio
Kokonaiskorkeus31 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys19.5 "
Säiliön koko20 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Paino148 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.0302
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPeräMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 11X355 ilmakompressori 1.3 Hv 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
SPEEDAIRE 2MLW5 -ilmakompressori 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€975.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE Kannettava sähköinen ilmakompressori 7DW87
€1,904.95 / yksikkö