SPEEDAIRE Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori


Suodattaa
Tulojännite: 120 VAC, 240 VAC , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: Induktio , Jännite: 115 VAC , Paino: 148 lb
TyyliMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPeräMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
2MLW5
4 gal.15.02.0Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€975.37
B
11X355
4 gal.15.01.3Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
C
7DW87
20 gal.15.7/7.82.00Kannettava sähköinen ilmakompressorikombo lisävarusteilla135 psi31 "33 "19.5 "€1,904.95

Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori

Speedaire-sähkökompressoripumput on suunniteltu erityisesti korkeapaineisen ilman pumppaamiseen kaasupullojen ja teho-pneumaattisten LVI-ohjausjärjestelmien täyttämiseksi. Näissä kannettavissa ilmakompressoreissa on erittäin luotettava valurauta / alumiinirakenne 100% jatkuvaan käyttöön ja induktiomoottori, joka pystyy tuottamaan jopa 3450 kierrosta minuutissa. Kevyisiin ja raskaisiin käyttökohteisiin Speedaire-kompressoreita on saatavana vastaavasti hot-dog- ja twin-stack-säiliövaihtoehdoina. Valitse laaja valikoima näistä öljyvoidelluista ilmakompressoreista, jotka ovat saatavana 15 ja 15.7 / 7.8 ampeerin kokoonpanoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?