SPEEDAIRE 2MLW5 -ilmakompressori 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU

SPEEDAIRE 2MLW5 Ilmakompressori 2.0 Hp 115v 175 Psi

Varastossa
Tuote: AC2TAU Malli: 2MLW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€975.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä5,000 hr.
Sylinterimateriaalialumiini
dBA @ 3 jalkaa79.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI4.60
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine4.6
Täyden kuorman ampeerit15.0
HP2.0
VoitelutyyppiÖljyvoideltu
Max. Paine175 psi
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiInduktio
Kokonaiskorkeus19 57 / 64 "
Kokonaispituus26 13 / 64 "
kokonaisleveys22 3 / 32 "
Säiliön koko4 gal.
Säiliön tyyppiHot Dog
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPeräMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 11X355 ilmakompressori 1.3 Hv 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
SPEEDAIRE 7DW87 kannettava sähköinen ilmakompressorikombo | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Kannettava sähköinen ilmakompressorikombo lisävarusteilla135 psi31 "33 "19.5 "€1,904.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW5 Ilmakompressori 2.0 Hp 115v 175 Psi
€975.37 / yksikkö