SPEEDAIRE 11X355 ilmakompressori 1.3 Hv 115v 125 Psi | AA3WNA

SPEEDAIRE 11X355 ilmakompressori 1.3 Hp 115v 125 Psi

Varastossa
Tuote: AA3WNA Malli: 11X355

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä5,000 hr.
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa83.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI4.60
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine4.6
Täyden kuorman ampeerit15.0
HP1.3
VoitelutyyppiÖljyvoideltu
Max. Paine125 psi
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiInduktio
Kokonaiskorkeus17.88 "
Kokonaispituus19.625 "
kokonaisleveys18.875 "
Säiliön koko4 gal.
Säiliön tyyppiKaksoispino
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)49.78
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPeräMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 2MLW5 -ilmakompressori 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€975.37
SPEEDAIRE 7DW87 kannettava sähköinen ilmakompressorikombo | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Kannettava sähköinen ilmakompressorikombo lisävarusteilla135 psi31 "33 "19.5 "€1,904.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 11X355 ilmakompressori 1.3 Hp 115v 125 Psi
€559.14 / yksikkö