SPEEDAIRE 5Z405 -kompressoripumppu 2-vaiheinen AE7KYV

SPEEDAIRE 5Z405 Ilmakompressoripumppu 2-vaihe

Varastossa
Tuote: AE7KYV Malli: 5Z405

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,101.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Pora Dia.4-3/4", 2-1/2"
rakentaminenValurauta
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine34.2
HP10
VoitelutyyppiRoiskahtaa
Max. Paine175 psi
Asennuskuvio9-5 / 8 "L x 8-1 / 16" S
NPT-ulostulo3 / 4 "
Sylinterien lukumäärä4
Vaiheiden lukumäärä2
Öljykapasiteetti4 kpl
Kokonaissyvyys18.5 "
Kokonaiskorkeus21.5 "
kokonaisleveys25 "
Pumpun kierrosluku685
KiertoCCW
Pyörän koko @ 1725 r / min6-3 / 4 "
Iskunpituus3"
Venttiilin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiRuoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)69.34
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vauhtipyörä Dia. (16-1 / 2 ")
    • Vauhtipyörä mukana (Y)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysVenttiilin tyyppiHPMax. PaineHinta
SPEEDAIRE 2WGX6 -kompressoripumppu, 1 vaihe | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-2135 psi€628.82
SPEEDAIRE 2WGX7 -kompressoripumppu, 1-vaiheinen, 2-3 hv, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-3135 psi€769.99
SPEEDAIRE 4B248 -kompressoripumppu 2-vaiheinen AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36
SPEEDAIRE 5F566 -kompressoripumppu, 2-vaiheinen AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.75 "18 "Ruoko7.5175 psi€2,263.58
SPEEDAIRE 5FTU0 -kompressoripumppu, 1 vaihe | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Maalattu vihreäksi17.437 "14.187 "Levy1/2125 psi€786.04
SPEEDAIRE 5Z404 -kompressoripumppu, 2-vaiheinen AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty22.25 "18 "Ruoko5175 psi€2,634.63
SPEEDAIRE 40KH92 -ilmakompressoripumppu 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40KH9214 "2.75 "Puuteroitu13 "20 "Ruoko4, 5140 psi€941.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z405 Ilmakompressoripumppu 2-vaihe
€4,101.37 / yksikkö