APPROVED VENDOR Pakkasenkestävä hana, antisifoni, 1/2 "sisääntulo


Suodattaa
Rungon materiaali: Kromattu messinki , Imuaukon koko: 1 / 2 " , Sisääntulon tyyppi: Juotoskuppi tai MNPT , Max. Paine: 125 psi
TyyliMalliLevyn tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta (ei alv)
A
1 APY9
MessinkiABSNeljännesvuoren käsipyörä€46.36
A
1 APY7
Keraaminen patruunaABSNeljännesvuoren käsipyörä€39.40
A
1APZ1
Keraaminen patruunaABSNeljännesvuoren käsipyörä€49.57
B
1ARA1
Keraaminen patruunaABSNeljännesvuoren käsipyörä-
Tarjouspyyntö
A
1APZ2
Keraaminen patruunaABSNeljännesvuoren käsipyörä€48.80
C
1ATB4
KumiValurautakäsipyörä€41.58
C
1ATB5
KumiValurautakäsipyörä€42.45
D
1ATB8
KumiValurautakäsipyörä€29.32
C
1ATB1
KumiValurautakäsipyörä€35.52
C
1ATB2
KumiValurautakäsipyörä€39.85

Pakkasenkestävä hana, antisifoni, 1/2 "sisääntulo

Pakkasenkestävät sillcock-hanat asennetaan& rakennusten ulkopintoihin veden saamiseksi rakennuksen ulkopuolelle ja estämään putkien jäätymistä talvella. Hanat on valmistettu kromatusta messinkirakenteesta, joka kestää jopa 125 PSI:n paineen. Niissä on vankka sifonin estopalloventtiili, joka estää tahattomat vuodot ja suojaa takaisinvirtausta vastaan. Sillcock-hanat on varustettu ergonomisesti suunnitellulla käsipyörällä, joka helpottaa venttiilin sulkemista ja avaamista. Valitse laajasta valikoimasta pakkasenkestäviä sillcock-hanoja ja keraamisia, kumi- ja messinkilevyvaihtoehtoja Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?