SPEEDAIRE Ilmakompressoripumput, roiskevoideltu


Speedaire-roiskevoideltu ilmakompressoripumput sopivat ihanteellisesti ilman imemiseen ja puristamiseen. Nämä pumppuyksiköt varastoidaan ilmasylinterissä ja ne soveltuvat sähkötyökaluihin, valmistukseen, autojen huolto- ja maataloussovelluksiin.

Suodattaa
Rakentaminen: Valurauta , Kierto: CCW
TyyliMalliKokonaissyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysVenttiilin tyyppiHPMax. PaineHinta (ei alv)
A
40KH94
8.5 "2-9 / 16 "Puuteroitu10.5 "7"Ruoko1/2, 3/4, 1115 psi€704.81
B
5FTU0
8.187 "2-3 / 8 ", 2"Maalattu vihreäksi17.437 "14.187 "Levy1/2125 psi€786.04
C
2WGX6
10.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-2135 psi€628.82
C
2WGX7
10.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-3135 psi€769.99
D
40KH93
12-39 / 64 "1.75 "Puuteroitu15 13 / 32 "21 45 / 64 "Ruoko4, 5175 psi€1,676.26
E
40KH92
14 "2.75 "Puuteroitu13 "20 "Ruoko4, 5140 psi€941.09
F
5F566
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.75 "18 "Ruoko7.5175 psi€2,263.58
F
5Z404
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty22.25 "18 "Ruoko5175 psi€2,634.63
G
5Z405
18.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty21.5 "25 "Ruoko10175 psi€4,101.37
G
4B248
19.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36

Ilmakompressoripumput, roiskevoideltu

Speedaire-roiskevoidellut ilmakompressoripumput tarjoavat paineilmaa sähkötyökaluihin ja laitteisiin. Nämä kaksivaiheiset pumput soveltuvat asennettaviksi pohjalevyille tai säiliöihin, erityisesti ilmakompressorihuoltoa varten. Valitse valikoimasta näitä ilmakompressoripumppuja, joita on saatavana 3/4, 3/8, 1.25 ja 1/2 tuuman NPT-kokoisina.

Toimintamekanismi

  • Näissä kompressoreissa on tulo- ja poistoventtiilit sekä vauhtipyörä, joka pyörii vastapäivään.
  • Kun vauhtipyörä pyörii, se vetää ilmaa sisään tuloaukon kautta, mikä jää vauhtipyörän ja kotelon väliin.
  • Kun vauhtipyörä pyörii ja jatkaa pyörimistä, niiden välinen ilmamäärä pienenee aiheuttaen puristumista.
  • Paineilma pakotetaan sitten poistoventtiilien kautta varastosäiliöön.

Ominaisuudet

  • Niissä on valurautarakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korkean mekaanisen lujuuden.
  • Näissä pumpuissa on roiskevoitelu, mikä eliminoi lisälaitteiden tarpeen.
  • Niissä on ruostumattomasta teräksestä tai ruotsalaisesta teräksestä valmistetut ruoko-/levyventtiilit, jotka lisäävät tilavuus- ja pumpun tehokkuutta.
  • Nämä Speedaire-ilmakompressorit on varustettu vauhtipyörällä, joka takaa erinomaisen tasapainon ja tärinän vaimennuksen.
  • Niitä on saatavana 1- ja 2-vaiheisina versioina.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on 1- ja 2-vaiheisten ilmakompressoreiden välillä?

Perusero 1- ja 2-vaiheisen ilmakompressorin välillä on puristusvaiheiden lukumäärä. Ilmaa puristetaan kerran 1-vaiheisessa kompressorissa, kun taas se puristetaan kaksi kertaa (paineen kaksinkertaistamiseksi) 2-vaiheisessa kompressorissa.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon ostettaessa ilmakompressoripumppuja?

  • Käyttäjien tulee tarkistaa, tarvitsevatko he mäntä- vai pyöriviä pumppuja ja vaativatko sovellukset yksi- vai monivaiheista toimintaa.
  • Heidän tulee myös tarkistaa ilmakompressorin teho hevosvoimaina (hv). Mitä suurempi hevosvoima, sitä korkeampi hinta. Valitse siis teholuokitus sovelluksen vaatimusten mukaan.
  • Tietyt sovellukset vaativat tietyn määrän ilmanpainetta ja ilmavirtausta. Ilmakompressoripumpun tarjoaman ilmanpaineen ja ilmavirtauksen enimmäismäärän tulee vastata käyttötarkoitusta ennen ostamista. CFM (kuutiojalkaa minuutissa) ilmaisee enimmäismäärän ilmaa, jonka kompressori voi tuottaa esiasetetulla painetasolla.

Mikä on näiden Speedaire-ilmakompressoripumppujen suurin käyttöpaine?

Nämä ilmakompressorit voivat toimia 115-175 psi:n paineissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?