SPEEDAIRE 5FTU0 -kompressoripumppu, 1 vaihe | AE3RZF

SPEEDAIRE 5FTU0 ilmakompressoripumppu 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AE3RZF Malli: 5FTU0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€786.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Pora Dia.2-3 / 8 ", 2"
rakentaminenValurauta
Suorittaa loppuunMaalattu vihreäksi
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine1.54
HP1/2
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine125 psi
Asennuskuvio4 "L x 3/8" S
NPT-ulostulo3 / 8 "
Sylinterien lukumäärä1
Vaiheiden lukumäärä1
Öljykapasiteetti6 oz.
Kokonaissyvyys8.187 "
Kokonaiskorkeus17.437 "
kokonaisleveys14.187 "
Pumpun kierrosluku525
KiertoCCW
Pyörän koko @ 1725 r / min3-61 / 64 "
Iskunpituus2"
Venttiilin materiaaliRuotsalainen teräs
Venttiilin tyyppiLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.568
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vauhtipyörä Dia. (12-5 / 8 ")
    • Vauhtipyörä mukana (Y)
    • Uramäärä (1)
    • Uraosa (A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysVenttiilin tyyppiHPMax. PaineHinta
SPEEDAIRE 2WGX6 -kompressoripumppu, 1 vaihe | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-2135 psi€628.82
SPEEDAIRE 2WGX7 -kompressoripumppu, 1-vaiheinen, 2-3 hv, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-3135 psi€769.99
SPEEDAIRE 4B248 -kompressoripumppu 2-vaiheinen AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36
SPEEDAIRE 5F566 -kompressoripumppu, 2-vaiheinen AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.75 "18 "Ruoko7.5175 psi€2,263.58
SPEEDAIRE 5Z404 -kompressoripumppu, 2-vaiheinen AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty22.25 "18 "Ruoko5175 psi€2,634.63
SPEEDAIRE 5Z405 -kompressoripumppu 2-vaiheinen AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty21.5 "25 "Ruoko10175 psi€4,101.37
SPEEDAIRE 40KH92 -ilmakompressoripumppu 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40KH9214 "2.75 "Puuteroitu13 "20 "Ruoko4, 5140 psi€941.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5FTU0 ilmakompressoripumppu 1 vaihe
€786.04 / yksikkö