SPEEDAIRE 40KH92 -ilmakompressoripumppu 140 psi 1100 rpm | AH9MVF

SPEEDAIRE 40KH92 ilmakompressoripumppu 140 psi 1100 rpm

Varastossa
Tuote: AH9MVF Malli: 40KH92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€941.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Keskim. Pumpun elämä10,000 hr.
Pora Dia.2.75 "
rakentaminenValurauta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine11.0, 16.5
HP4, 5
VoitelutyyppiRoiskahtaa
Max. Paine140 psi
Asennuskuvio7-1/2"W x 6-1/2"D
NPT-ulostulo1 / 2 "
Sylinterien lukumäärä4
Vaiheiden lukumäärä1
Öljykapasiteetti24 oz.
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys20 "
Pumpun kierrosluku730, 1010
KiertoCCW
Pyörän koko @ 1725 r / min6 ", 8-19 / 64"
Iskunpituus2"
Venttiilin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiRuoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.17
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Uraosa: A / B
    • Uran määrä: 1
    • Vauhtipyörä sisältyy: Kyllä
    • Vauhtipyörä Dia. : 14-1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysVenttiilin tyyppiHPMax. PaineHinta
SPEEDAIRE 2WGX6 -kompressoripumppu, 1 vaihe | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-2135 psi€628.82
SPEEDAIRE 2WGX7 -kompressoripumppu, 1-vaiheinen, 2-3 hv, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Musta jauhe päällystetty11.25 "7"-3135 psi€769.99
SPEEDAIRE 4B248 -kompressoripumppu 2-vaiheinen AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.5 "28.375 "-15175 psi€5,223.36
SPEEDAIRE 5F566 -kompressoripumppu, 2-vaiheinen AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty24.75 "18 "Ruoko7.5175 psi€2,263.58
SPEEDAIRE 5FTU0 -kompressoripumppu, 1 vaihe | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Maalattu vihreäksi17.437 "14.187 "Levy1/2125 psi€786.04
SPEEDAIRE 5Z404 -kompressoripumppu, 2-vaiheinen AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty22.25 "18 "Ruoko5175 psi€2,634.63
SPEEDAIRE 5Z405 -kompressoripumppu 2-vaiheinen AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Musta jauhe päällystetty21.5 "25 "Ruoko10175 psi€4,101.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 40KH92 ilmakompressoripumppu 140 psi 1100 rpm
€941.09 / yksikkö