Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YDA1 -ilmasylinteri 2.83 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GKA

SPEEDAIRE 5YDA1 ilmasylinteri, 2.83 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7GKA Malli: 5YDA1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata628 lb
Max. Paine200 psi
MountPerus
Kokonaispituus2.83 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 2 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti3 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRod Dia.TahtiHinta
SPEEDAIRE 5YCL6 -ilmasylinteri 1.325 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GFQ 5YCL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "€116.31
SPEEDAIRE 5YCL8 -ilmasylinteri 1.825 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GFR 5YCL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "€116.31
SPEEDAIRE 5YCN1 -ilmasylinteri 4.075 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GFT 5YCN14.075 "3 / 4 "3"€135.78
SPEEDAIRE 5YCN2 -ilmasylinteri 5.075 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GFU 5YCN25.075 "3 / 4 "4"€135.78
SPEEDAIRE 5YCU4 -ilmasylinteri 2.205 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGZ 5YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU5 -ilmasylinteri 2.455 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GHA 5YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU6 -ilmasylinteri 2.705 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GHB 5YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "€137.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YDA1 ilmasylinteri, 2.83 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€185.81 / yksikkö