SPEEDAIRE Kaksitoiminen kompakti ilmasylinteri, perusasennus, 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2" , Sylinterin tyyppi: Kompakti , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 628 lb , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Perus , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Tangon kierteen pituus: 0.7 " , Tangon kierteen koko: 1/2 "-20 Nainen , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusRod Dia.TahtiHinta (ei alv)
A
5YCL6
1.325 "3 / 4 "1 / 4 "€116.31
A
5YCL8
1.825 "3 / 4 "3 / 4 "€116.31
B
5YCZ9
2.33 "1 / 2 "1 / 4 "€185.81
B
5YDA0
2.58 "1 / 2 "1 / 2 "€185.81
B
5YDA1
2.83 "1 / 2 "3 / 4 "€185.81
B
5YDD7
2.95 "1 / 2 "1 / 4 "€211.67
A
5YCU4
2.205 "3 / 4 "1 / 4 "€137.04
A
5YCU5
2.455 "3 / 4 "1 / 2 "€137.04
A
5YCU6
2.705 "3 / 4 "3 / 4 "€137.04
A
5YCU7
2.955 "3 / 4 "1"€137.04
B
5YDA2
3.08 "1 / 2 "1"€185.81
B
5YDE0
3.7 "1 / 2 "1"€211.67
A
5YCU8
3.955 "3 / 4 "2"€145.69
A
5YCN1
4.075 "3 / 4 "3"€135.78
B
5YDA3
4.08 "1 / 2 "2"€220.05
B
5YDE1
4.7 "1 / 2 "2"€249.80
A
5YCU9
4.955 "3 / 4 "3"€154.30
A
5YCN2
5.075 "3 / 4 "4"€135.78
B
5YDA4
5.08 "1 / 2 "3"€218.54
B
5YDE2
5.7 "1 / 2 "3"€248.54
A
5YCV0
5.955 "3 / 4 "4"€162.95
B
5YDA5
6.08 "1 / 2 "4"€226.46
B
5YDE3
6.700 "1 / 2 "4"€248.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?