SPEEDAIRE 5TEZ1 -ilmasylinteri 19.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCW

SPEEDAIRE 5TEZ1-ilmasylinteri, 19.375 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6KCW Malli: 5TEZ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,820.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3.25 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata2,073 lb
Max. Paine250 psi
MountTakalaippa
Kokonaispituus19.375 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti12 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.11
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5TEX9 -ilmasylinteri 13.375 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE6KCU 5TEX913.375 "6"€1,713.81
SPEEDAIRE 5TEZ0 -ilmasylinteri 18.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCV 5 TEZ018.875 "11.5 "€1,820.74
SPEEDAIRE 5TEZ3 -ilmasylinteri 20.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCX 5 TEZ320.375 "13 "€1,924.69
SPEEDAIRE 5TEZ6 -ilmasylinteri 21.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCY 5 TEZ621.875 "14.5 "€1,924.69
SPEEDAIRE 5TEZ8 -ilmasylinteri 22.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KCZ 5 TEZ822.875 "15.5 "€1,924.69
SPEEDAIRE 5TFA7 -ilmasylinteri 27.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KDG 5TFA727.375 "20 "€2,034.59
SPEEDAIRE 5TFC3 -ilmasylinteri 30.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6KDH 5TFC330.375 "23 "€2,141.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5TEZ1-ilmasylinteri, 19.375 tuuman pituus, ruostumaton teräs
€1,820.74 / yksikkö