Plasmaleikkurit

Suodattaa

VICTOR -

Plasma Cutter

TyyliMalliLeikkauskapasiteettiKokonaissyvyysHinta (ei alv)
APT-Cut Master A-801 / 2 "31 "€7,782.36
BPT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "€9,578.43
VICTOR -

Plasmaleikkurit

Victor Thermal Dynamics -plasmaleikkurit on suunniteltu leikkaamaan tarkasti erilaisten sähköä johtavien materiaalien läpi korkean lämpötilan plasman kiihdytetyn virran avulla. Ne ovat ihanteellisia alumiinin, messingin, kuparin ja teräksen leikkaamiseen. Näillä plasmaleikkureilla on kevyt muotoilu maksimaalisen siirrettävyyden takaamiseksi ja niitä on saatavana 120, 208 ja 230 V: n syöttöjännitteillä 60%: n maksimikäyttöjaksolla. Valitse laaja valikoima näistä plasmaleikkureista, jotka ovat saatavana 10, 15 ja 20 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaiskorkeusKaapelin pituusLeikkauskapasiteettikokonaisleveysMalliTyöjaksoTulojänniteeräHinta (ei alv)
A1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Kevyt sisäänrakennetulla ilmakompressorilla35% 15A: n lämpötilassa120AirCut 15C Plasma Sys ilmakompressorilla€2,362.64
B1-1730-11510212Invertteri60 % @ 120A208 / 230VPlasma Cutter€7,108.67
C1-1130-115 "20ft.3/4-1-1/2"12 "Kestävä rullakotelorakenteella40% 80A60% 65A 100A55% XNUMXA208/230CUTMASTER 82-plasmajärjestelmä€4,518.23
LINCOLN ELECTRIC -

Plasmaleikkurit

Lincoln Electric -plasmaleikkureita käytetään korkean lämpötilan plasmakaasun tuottamiseen sähkökaaren tuottamiseksi työkappaleeseen ja tarkkojen kuonattomien leikkausten tuottamiseksi. Tuotemerkin TOMAHAWK-sarjan plasmaleikkureissa on patentoitu Touch Start -järjestelmä, joka on suunniteltu aloittamaan plasmakaaret matalilla taajuuksilla. Ne mahdollistavat jatkuvan työnkulun nimelliskapasiteetilla välillä 1/2 - 1-1 / 4 tuumaa, ja ne on integroitu etupaneelin huuhtelutilaan kaasupaineen asettamiseksi ja kaasuputken puhdistamiseksi. Valituissa malleissa on PowerConnect-tekniikka, joka tunnistaa ja säätää syöttötehon automaattisesti 575 V: iin saakka, ja siksi ne ovat ihanteellisia LVI-spiraalikanaviin, merenkulkukorjauksiin, metallirakennuksiin ja kattorakenteisiin. Valitse laaja valikoima näistä plasmaleikkureista, joita on saatavana 10, 20 ja 25 tuuman johtopituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliKaapelin pituusLeikkauskapasiteettiTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AK3477-1---Plasma Cutter---€9,783.27
BK2809-1---Plasma Cutter---€8,934.12
AK3477-2---Plasma Cutter---€10,584.68
CK2806-1101/2208 / 230VPlasman leikkuri ja ilmakompressori18.915.28.5€3,139.71
DK2807-120ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Plasma Cutter18.9 "15.2 "8.5 "€3,404.03
EK2808-125ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasma Cutter22.1 "15.2 "8.5 "€5,550.18
MILLER ELECTRIC -

Plasmaleikkurit

Miller Electric plasmaleikkurit soveltuvat metallisten työkappaleiden leikkaamiseen rakennus-, metallintyöstö- sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Niissä on Auto-Line-tekniikka, joka yhdistää automaattisesti 120 - 240 VAC: n virtalähteeseen ilman kantta, ja Auto-Refire-tekniikka ohjaa automaattisesti ohjauskaarta leikkaamalla laajennettuja metalliosia tai useita metallikappaleita. Niissä on myös automaattinen ilman säätö kompensoimaan tulopaineen vaihteluita, mikä varmistaa tasaisen polttimen paineen. Valitse laaja valikoima X-TREME-plasmaleikkureita, jotka ovat saatavana leikkauskapasiteettina 3/8 - 7/8 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliKaapelin pituusLeikkauskapasiteettiTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A907584-------€6,492.10
B907584002-------€7,592.27
C90752912ft.3/8 klo 18 IPM240 V - 35%, 120 V (20 A) - 20%, 120 V (15 A) - 35%208/240 V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,180.10
D90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 ja 24013.25 "9"5.5 "€4,101.90
D907579001205/8120 V -20%, 240 V -50%120 / 240V13.2595.5€4,409.65
E90758320ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,002.63
F90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,886.11
E907583001507/8208 V - 40%, 230 V - 50%120 / 240V18.513.58.75€6,341.16
G90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 57518.5 "13.5 "8.75 "€6,815.96
HOBART -

Plasmaleikkurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A500564€1,779.80
B500576€3,508.88
C500575€2,860.29
THERMAL DYNAMICS -

Plasmaleikkurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A3-5630-1X€3,652.43
B1-1334-1€6,901.94
C1-4000-1€2,437.31
D1-1330-1€5,728.89
B1-5830-1€3,380.74
E1-5631-1X€3,719.76
B1-1734-1€8,629.19
LINCOLN ELECTRIC -

Plasmaleikkuri P20 20a 115v

MallieräHinta (ei alv)
K2820-1AA4AKH€1,544.12
MILLER ELECTRIC -

Plasmaleikkuri, tulojännite 208 / 575V

MallieräHinta (ei alv)
907584004CD3TZF€7,850.05
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Plasmapöytä, tulo 220V

MallieräHinta (ei alv)
PT-44AH-WCE9TGU€24,502.01
THERMAL DYNAMICS -

Plasman leikkuri; Ylisuuri näyttö

MallieräHinta (ei alv)
1-5630-1CD2MKZ€3,542.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?