SPEEDAIRE Jakotukin ilman säätimet


Speedaire-paineilmasäätimet seuraavat kompressorista poistuvaa ilmanpainetta. Nämä ilmansäätimet säätelevät ilmanpainetta ja ohjaavat paineilman virtausta auttaakseen pneumaattisia laitteita toimimaan asianmukaisesti.

Suodattaa
Säätöalue: 5 - 125 psi , Max. Paine: 145 psi , Max. Lämpötila: 120-astetta F , Venttiilin suunnittelu: Tasapainoinen
TyyliMalliTilavuuskerroinISO-luokkaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
3 GAD3
0.222.6 "6.14 "1.02 "€283.50
A
3 GAD4
0.222.6 "6.14 "1.02 "€189.09
A
3 GAD2
0.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
B
3 GAD1
0.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
C
3 GAD6
0.6112.85 "8.13 "1.65 "€185.72
C
3 GAD5
0.6112.85 "8.13 "1.65 "€177.87
C
3GAA7
1.624.2 "9.84 "2.17 "€304.50
D
3GAA6
1.624.2 "9.84 "2.17 "€283.50
E
3GAA9
2.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
C
3GAA8
2.434.2 "10.67 "2.77 "€328.13

Jakotukin ilman säätimet

Speedaire-paineilmasäätimet on suunniteltu seuraamaan kompressorista poistuvaa ilmanpainetta. Nämä ilmansäätimet säätelevät ilmanpainetta ja ohjaavat paineilman virtausta auttaakseen pneumaattisia laitteita toimimaan asianmukaisesti. Valitse valikoimasta näitä ilmansäätimiä, joita on saatavana 6.14, 6.42, 8.13 ja 9.84 tuuman pituuksilla.

Ominaisuudet

  • Sandwich-jakotukin paineilmasäätimet auttavat muokkaamaan magneettiventtiilin kautta syötettyä ilmanpainetta.
  • Ne asennetaan jakotukin ja venttiilin väliin ja sopivat ilmaohjattuihin komponentteihin, kuten ilmasylintereihin automatisoiduissa prosesseissa.
  • Nämä ISO pneumaattiset säätimet asennetaan venttiilin ja alustan väliin säätämään painetta venttiilipaketin sisällä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat erityyppiset paineensäätimet?

Tyhjiöpaine, paine-ero, vastapaine, paineenalennus ja säätimet tiettyjä nesteitä, kuten öljyä ja polttoainetta varten, ovat kaikki esimerkkejä paineensäätimistä. Säätö- tai säätöalue on tärkein parametri, joka on otettava huomioon paineensäätimiä määritettäessä.

Mikä on FRL-säädin?

FRL-yksikkö yhdistää suodattimen, säätimen ja voitelulaitteen yhdeksi komponentiksi, jotta ilmakompressorijärjestelmät pysyvät erinomaisessa toimintakunnossa.

Miten ilmavirran säädin toimii?

Ilmavirran säätimissä on jousitoiminen venttiili, jota säädellään suoraan kalvokokoonpanolla. Virtaavan väliaineen paine tai energia aktivoi kalvon ja lisääntyvä myötävirtapaine laskee kalvolle ja sulkee siten venttiilin tulpan puristamalla jousta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?