SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, takalaipan kiinnitys, 3-1 / 4 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3.25 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 2,073 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Takalaippa , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 2 "NPT , Rodin halkaisija: 1" , Tangon kierteen pituus: 1.125 " , Tangon kierteen koko: 3 / 4 "-16 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5TEX9
13.375 "6"€1,713.81
A
5 TEZ0
18.875 "11.5 "€1,820.74
A
5 TEZ1
19.375 "12 "€1,820.74
A
5 TEZ3
20.375 "13 "€1,924.69
A
5 TEZ6
21.875 "14.5 "€1,924.69
A
5 TEZ8
22.875 "15.5 "€1,924.69
A
5TFA7
27.375 "20 "€2,034.59
A
5TFC3
30.375 "23 "€2,141.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?