EATON Bussmann-sarjan HCLS-sulakkeet


Eaton Bussman -sarjan HCLS-sulakkeet ovat sähkönjakelujärjestelmiin suunniteltuja pienjännitesulakkeita. Näissä yksiköissä on aikavirtaominaisuudet, jotka varmistavat laukaisun ylivirtatilanteessa ja suojaavat alavirran laitteita. Ne tarjoavat myös korkean katkaisukapasiteetin ja... alhainen läpimenoenergia vian sattuessa. Eaton-sulakkeita käytetään tyypillisesti suojaamaan suuria sähkölaitteita, kuten muuntajia, kytkinlaitteita ja moottorinohjauskeskuksia. Tietyissä malleissa on pulttikiinnitys mahdollistaa nopean asennuksen tehdasasetuksissa.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
5HCLS-12R
€6,786.51
A
5HCLS-4R
€3,500.62
A
5HCLS-3R
€3,241.31
B
5HCLS-18R
€9,245.84
B
5HCLS-24R
€9,719.89
A
5HCLS-9R
€5,222.57
A
2HCLS-200
€5,246.87
A
5HCLS-6R
€4,991.62
A
2HCLS-230
€5,672.29

Toimintamekanismi

  • Näissä sulakkeissa käytetään sulakeelementtiä (valmistettu metalliseoksesta), joka on suunniteltu sulamaan, kun virta ylittää tietyn tason.
  • Virran tuottama lämpö saa elementin sulamaan, avaa piirin ja katkaisee virran.
  • Kun virta on liian alhainen, elementti pysyy ehjänä ja päästää virran kulkemaan piirin läpi keskeytyksettä, suojaten alavirran laitteita kaikilta vaurioilta ja minimoiden palovaaran.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoitetaan HCLS-sulakkeiden läpivirtausenergialla?

HCLS-sulakkeiden läpivirtausenergia on merkittävästi alhainen, mikä tarkoittaa, että nämä sulakkeet päästävät vian sattuessa läpi minimaalisen määrän energiaa ennen kuin ne avautuvat.

Ovatko HCLS-sulakkeet vaihdettavissa?

Ei, näitä sulakkeita ei voi vaihtaa muihin sulaketyyppeihin. Käyttäjän on varmistettava sovellukseen sopiva sulake ja tarkistettava sen koko ja arvot ennen käyttöä.

Mikä on sulakkeen aika-virran ominaiskäyrä?

Aika-virran ominaiskäyrä määrittää, kuinka kauan sulake kestää avautua (palaa) tietyllä virrannopeudella. Se auttaa myös ymmärtämään, mikä sulake laukeaa ensin, jos sarjassa on useita sulakkeita.

Mitä kaksoispiippusulakkeet ovat?

Kaksoispiippuvarokkeissa on kaksi rinnakkain kytkettyä sulakeelementtiä suojaamaan sähköjärjestelmiä ylivirroilta ja oikosulkuilta. Näitä tynnyreitä käytetään yleisesti tilanteissa, joissa useat piirit syöttävät yhteiseen kuormaan. Tällä tavalla järjestelmä voidaan suojata kahdella erillisellä sulakkeella, jotka on mitoitettu eri virtatasoille. Siten yksi sulake toimii ennen toista vian sattuessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?