DAYTON Aseta ruuvin jäykät akselikytkimet


Suodattaa
Reikän tyyppi: Pyöreä , Kytkimen rakenne: Yksi kappale , Kytkentämateriaali: Hiiliteräs , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Materiaali: Sinkitty teräs , Max. RPM: 3500 , Max. Nopeus: 3500 rpm , Akselin lukitustyyppi: Aseta ruuvi , Tyyppi: Yksiosainen ruuvityyppi , Nolla takaiskua: Kyllä
TyyliMalliKokonaispituusPora Dia.Poran halkaisija 1Ruuvin kokoPoran halkaisija 2Puhdistus Dia.Kytkentä UlkohalkaisijaMax. vääntömomenttiHinta (ei alv)
A
6L013
1"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 in. Lbs.€11.56
B
6L014
1"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 in. Lbs.€7.17
A
6L012
3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 in. Lbs.€5.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?