KERN AND SOHN 327-sarjan yksittäiset testipainot


Suodattaa
OIML-luokka: F1
TyyliMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta (ei alv)
A
327-01
6 x 6 mm-€52.77
B
327-02
6 x 11 mm-€52.77
C
327-03
8 x 16.5 mm-€54.12
D
327-04
10 x 19 mm-€59.54
E
327-05
13 x 23.5 mm-€67.65
F
327-06
18 x 29.5 mm-€78.48
G
327-07
22 x 39 mm-€85.24
H
327-08
28 x 48.5 mm-€109.60
I
327-09
38 x 66 mm-€175.90
J
327-11
48 x 83 mm1Kg€221.90
K
327-12
60 x 115 mm2Kg€345.03
L
327-13
80 x 147 mm5Kg€547.99
M
327-14
100 x 185 mm10Kg€1,001.27
N
327-15
129 x 245 mm20Kg€2,476.11
O
327-141
136 x 132 mm-€1,853.70
P
327-151
136 x 217 mm-€2,300.22
Q
327-161
137 x 217 mm-€5,249.90
R
327-16
178 x 298 mm50Kg€5,317.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?