WESCO 272238 Economy teräslavatrukki taitettavalla kahvalla, kapasiteetti 275 lbs

Varastossa
Tuote: AG7KAQ Malli: 272238

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L29 "x 19"
Kannen materiaaliTeräs
KahvaTaitto
Kahvan korkeus32.5 "
Kantavuus275 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus32.5 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys19 "
Alustan tyyliLuistamaton raskas vinyyli
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272019 Deluxe -teräslava-auto, taitettava kahva, kapasiteetti 440 paunaa AG7KAN 27201932.5 "440 lb32.5 "29 "19 "Kumi€242.09
WESCO 272035 Deluxe-sarjan teräslavatrukki, taittuva kahva, 660 lb | AG7KAP 27203537.5 "660 lb37.5 "35 "23 "Kumi€422.24
WESCO 272239 Economy-teräskori kuorma-auto taittokahvalla, kapasiteetti 400 paunaa AG7KAR 27223932.5 "400 lb32.5 "35 "23 "Kumi€416.75
WESCO 278762 Edullinen teräslava-auto, jossa teräksinen taittokahva, kapasiteetti 400 paunaa AG7KAT 27876238.5 "400 lb38.5 "35 "23 "Pneumaattinen€452.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272238 Economy teräslavatrukki taitettavalla kahvalla, kapasiteetti 275 lbs
€156.01 / yksikkö