DAYTON Valaistut painonapit, 30 mm


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Väri: Poista valinta , Lampun tyyppi: LED , Lampun jännite: 24 VAC/DC , Koko: 30mm
TyyliMalliPerusmateriaaliKehysPäämateriaaliLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jänniteNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G370
MetallikromiMetalliTäysi jännite244, 13Täysi vartija€110.46
B
30G379
MetallikromiMetalliMuuntaja1204, 13Laajennettu vartija€105.87
C
30G372
MetallikromiMetalliTäysi jännite244, 13Laajennettu vartija€105.87
D
30G378
MuoviMuoviMuoviMuuntaja120/64, 4X, 13Ei suojaa€103.62
E
30G377
MuoviMuoviMuoviMuuntaja120/64, 4X, 13Täysi vartija€114.57
E
30G373
MuoviMuoviMuoviTäysi jännite244, 4X, 13Täysi vartija€93.80

Valaistut painonapit, 30 mm

Daytonin valaistut 30 mm:n painikkeet on suunniteltu käynnistämään tai pysäyttämään teollisuuslaitteet. Niitä käytetään paikoissa, joissa on huono valo, savu tai olosuhteet, jotka vaikuttavat työntekijöiden näkyvyyteen sammuttaakseen tai hidastaakseen koneita hätätilanteessa. Valitse valikoimasta näitä painiketoimia, jotka ovat saatavilla täysijännitteisenä ja muuntajalamppumoduulina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?