3M 983-sarja, timanttilaatuinen heijastinnauha


Suodattaa
Paksuus: 14-18 milliä. , Leveys: 2"
TyyliMalliVäriPituusMateriaaliPakkaustyyppiHinta (ei alv)
A
983-326-6
6 "punainen / 6" valkoinen150ft.heijastava kalvorulla€196.64
B
983-32
11 "punainen / 7" valkoinen18 "JäykkäPakkaus€206.39
C
983-32-7
11 "punainen / 7" valkoinen150ft.Jäykkä polyesterirulla€241.17
D
983-10
Valkoinen150ft.Jäykkärulla€199.62
E
983-10
Valkoinen150ft.Jäykkärulla€259.46
F
983-10
Valkoinen12 "Jäykkärulla€146.74

983-sarja, timanttilaatuinen heijastinnauha

3M 983 -sarjan timanttilaatuiset heijastimet ovat heijastavia teippejä, jotka lisäävät näkyvyyttä ja heijastavuutta erilaisissa valaistusolosuhteissa. Näitä heijastavia teippejä käytetään maatalousajoneuvojen, raidevaunujen, tietyöajoneuvojen, hätäajoneuvojen, veturien, perävaunujen, kuorma-autojen ja koulubussien merkitsemiseen parantamaan näkyvyyttä teitä ylitettäessä/käännettäessä. Niissä on mikroprismaattinen tekniikka, joka parantaa pitkän matkan näkyvyyttä ja laajakulmaheijastavuutta. Näitä heijastavia teippejä on saatavilla keltaisena, fluoresoivana kelta-vihreänä, punaisena, valkoisena, vihreänä, mustana ja fluoresoivana keltaisena värivaihtoehtona käyttäjän vaatimusten mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?