Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 Ilmansylinteri 2 tuuman iskun kaksoispää | AE8GHT 6DAA0

SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 ilmasylinteri, 2 tuuman iskun kaksoispää

Varastossa
Tuote: AE8GHT Malli: 2.00DXPSR02.00Ristiviite: 6DAA0
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
€144.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus8.94 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1/4 "NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti2"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 6DAA2 ilmasylinteri, 4 tuuman iskun kaksoispää | AE8GHU 6DAA210.94 "4"€173.68
SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Ilmasylinteri 5 tuuman iskun kaksoispää | AE8GHV 6DAA3 2.00DXPSR05.0011.94 "5"€163.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 ilmasylinteri, 2 tuuman iskun kaksoispää
€144.81 / yksikkö