Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING EN-8 Eye Nut, Style A, Steel, 3/4-10 Thread | AD3HJE 3ZHF6

KEN FORGING FI-8 Silmämutteri, tyyli A, teräs, 3/4-10 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HJE Malli: EN-8Ristiviite: 3ZHF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3"
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiPudotut taotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (soikea)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING FI-8 Silmämutteri, tyyli A, teräs, 3/4-10 kierre
€17.71 / yksikkö