SPEAKMAN SEF-1850 silmäpesuhana, yksi pylväs, kromi | AJ8CPU

SPEAKMAN SEF-1850 silmänpesuhana, yksinapainen, kromi

Varastossa
Tuote: AJ8CPU Malli: SEF-1850

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,280.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Värikromi
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiPakkaukset ja NPT
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtausnopeus2.0 GPM @ 30 PSI Eyewash 1.5 GPM hanalle
Korkeus8"
Installation TypeLaskuri asennettuna
Pituus9"
Leveys7.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9018908000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden kokoVirtausnopeusKorkeusPituusLeveysHinta
SPEAKMAN SEF-1800-CA laaja silmälasihana, 8 "levitin, kromi | AJ8CPR SEF-1800-CAKromi ja keltainen3/8 "hana ja 1/2" NPT silmänhuuhtelua varten2.87 GPM @ 30 PSI9.5 "7"20 "€1,613.06
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 laaja 8-tuumainen silmälasihana, 8 "levitin, kromi | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Kromi ja keltainen3/8 "hana ja 1/2" NPT silmänhuuhtelua varten2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,651.81
SPEAKMAN SEF-1850-8 Silmähuuhteluventtiili, 8 ", yksipylväinen, kromi | AJ8CPV SEF-1850-8kromi3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI Eyewash 1.5 GPM hanalle10 "11 "7.63 "€1,945.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SEF-1850 silmänpesuhana, yksinapainen, kromi
€1,280.23 / yksikkö