Puhuja

Speakman on tarjonnut korkealaatuisia suihkupäitä, anturihanoja, paineventtiilejä, hätä- ja turvalaitteita sekä putkistotuotteita yli 45 vuoden ajan. Puhuja suihkupäät vankka messinkirakenne takaa poikkeuksellisen kestävyyden. Niissä on patentoitu, suihketta säätävä Anystream-tekniikka, joka mahdollistaa siirtymisen eri ruiskutuskuvioiden välillä ja estää kalkin muodostumisen. Näiden suihkupäiden maksimivirtausnopeus on 2.5 GPM, ja niissä on kahva, joka pyörii saumattomasti jopa 360 astetta. Valitse laajasta valikoimasta hanat, ilmastimet, pesualtaan viemäriputket, kosteussuihkut, loisteputket, virtausanturit, suihku- ja silmähuuhtelupisteet sekä varaosat Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SPEAKMAN Suihkupäät ja kylpyammehanat

Suihkupäät ja kylpyhanatPalovammoja estävät, seinäasennettavat, kädessä pidettävät, tasoitus- ja suihkusuihkut (hierontavaihtoehto tietyissä malleissa), jotka on suunniteltu varmistamaan virtaus haluttuihin paineisiin. Siinä on messinkiä / muovia oleva runko, joka pystyy kääntymään jopa 360 astetta. Saatavana myös erilliset paine-tasapainotetut venttiilit (174 tuotetta)

SPEAKMAN Laboratoriohanat

Laboratorion hanatASME-yhteensopivat yhdistelmäpalveluyksiköt, joissa on manuaalinen hana, jossa on 1/2 tuuman FNPT-syöttöjohto ja ilkivallan kestävät 4-varrelliset kahvat, ja silmänhuuhtelualtaat, jossa on integroitu imurin ja puristusventtiilin aktivointi. Anna virtausnopeus 3.06 gpm 30 psi: ssä (1 tuote)

SPEAKMAN Utility pesuallashanat

PesuallashanatASSE-yhteensopivat pesuallashanat, joissa on Commander-sarjan huuhtelualtaat, joissa on keraamiset patruunat, ja messinkikannatin, seinälaippa ja kiinnitysruuvit. Suunniteltu asennettavaksi seinän läpi (1 tuote)

SPEAKMAN Kylpyhuonehanat

Kylpyhuoneen hanatSisältää manuaaliset ja anturitoimiset Speakman-hanat, joiden virtausnopeus on enintään 2.2 gpm. Ominaisuudet messinki tai ruostumaton teräsrakenne ja jäykkä / vakiohana(63 tuotetta)

SPEAKMAN Pesualtaat

Sink viemäritPonnahdusvalut, joita käytetään pesuallasastioiden tai kylpyammeiden sulkemiseen siirtämällä tyhjennystulppaa vipun läpi. Siinä on kromattu messinkirunko, joka on yhteensopiva Speakman Commander -sarjan laaja-alaisten hanojen kanssa (3 tuotetta)

SPEAKMAN Viemärisuodattimet

Tyhjennä siivilät(5 tuotetta)

SPEAKMAN virtausnopeusanturit

VirtausanturitSuunniteltu veden nopeuden mittaamiseen tutkittaessa joen tai puron virtausta, purkamista ja sedimentin kulkeutumiskuvioita. Havaitse tukokset, vuodot, putkien halkeamat ja nesteen pitoisuuden muutokset, jotka johtuvat saastumisesta tai ulkoisesta saastumisesta(5 tuotetta)

SPEAKMAN-hanan korjausosat

Hanan korjausosatSisältää varaosat, kuten pallotiivisteet, palloventtiilit, pohjatee, patruunat, kylmäannostelukahvat, täyttökorkit, suihkuvarret ja siivilän viemärit, jotka on suunniteltu käytettäväksi Speakman-hanoiden kanssa (91 tuotetta)

SPEAKMAN Kasteluletkut

Kiristä letkutKäytetään käyttäjän silmien, kasvojen tai vartalon huuhteluun hätätilanteessa laboratorioissa ja lääketieteellisissä tiloissa, jotka ovat altistuneet haitallisille kemikaaleille. Automaattinen aukipitomekanismi, joka aktivoituu puristamalla vipua, pitää venttiilin auki ja tarjoaa jatkuvan virtauksen, kunnes se puristuu takaisin(4 tuotetta)

SPEAKMAN silmänhuuhteluasemat

SilmienhuuhteluasematKannettavat hätäsilmähuuhteluasemat, joissa on kaksi suihkuaukkoa, läpän yläosassa olevat pölysuojukset ja painemittari käytettäväksi työpaikoissa, joissa tarvitaan suojaavia hätävarusteita. Aktivoidaan työntökahvalla tai alasvedettävällä suihkuvarrella ja saatavana virtausnopeuksilla 4.9 gpm 30 psi: ssä(50 tuotetta)

SPEAKMAN-yhdistelmäyksiköt

YhdistelmäyksikötHätäsuihkujärjestelmät sekä silmien ja kasvojen pesujärjestelmät, joissa on hiilihapotetut suihkeet, innovatiiviset kasvotyynyt, ruostumattomasta teräksestä valmistetut työntökahvan aktivaattorit ja kohotetut viemäriverkot(157 tuotetta)

SPEAKMAN Dekontaminaatiosuihkut

PuhdistussuihkutKannettavat yksiköt dekontaminaatiosovelluksiin tiloissa, joihin ei voida asentaa pysyviä suihkuja. Ruostumattomasta teräksestä / alumiinista valmistettu rakenne ja kaksi kiinteää kytkintä nopeaa asennusta varten. Täytä OSHA:n kansalliset koodit ja ANSI-standardit(1 tuote)

SPEAKMAN Vettä suihkut

Suihkusuihkut(20 tuotetta)

SPEAKMAN Palloventtiilit

Palloventtiilit(4 tuotetta)

SPEAKMAN Sekoitusventtiilit

SekoitusventtiilitASSE 1071 -sertifioidut venttiilit, joissa on palovammoja, automaattinen virrankatkaisu ja säädettävät lämpötilan säätölaitteet hätäsuihkujen ja silmienhuuhteluasemien kanssa Ominaisuus lyijytön messinkirakenne tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja korroosionkestävyyden. Saatavana 7, 19 ja 40 GPM virtausmuunnelmana(3 tuotetta)

SPEAKMAN Dekontaminaatiosuihkun syöttöletkut

Puhdistussuihkun letkutKierreliitännät käsisuihkujen liittämiseksi vesilähteeseen. Saatavana kiillotettuna kromiviimeistelynä korroosion- ja ruosteenkestäväksi (1 tuote)

SPEAKMAN Ilmaletkut

Ilmaletkut(4 tuotetta)

SPEAKMAN ilmastimet

ilmastimetKäytetään veden ja ilman saattamiseen läheiseen kosketukseen liuenneiden kaasujen poistamiseksi. Kaksoiskierre ja suurin virtausnopeus 0.5 gpm(13 tuotetta)

SPEAKMAN Gears

Gears(2 tuotetta)

SPEAKMAN Tiivisteet

tiivistysaineet(2 tuotetta)

SPEAKMAN Kulhot

kulhot(1 tuote)

SPEAKMAN-virtauskytkimet

Virtauskytkimet(1 tuote)

SPEAKMAN Kannet

Covers(3 tuotetta)

SPEAKMAN Johdinsiteet

Nippusiteet(1 tuote)

SPEAKMAN O-renkaat

O-renkaat(1 tuote)

SPEAKMAN Kiinnikkeet

Sulkeet(2 tuotetta)

SPEAKMAN Wet Location -loistevalaisimet

Märkäpaikan loisteputkivalaisimetVaarallinen ja ei-metallinen höyrynpitävä valo, jota käytetään Speakman SE-7000:n ja yhdistelmädekontaminaatioasemien sekä muiden hätäsuihkujen kanssa(1 tuote)

SPEAKMAN Torvet

horns(1 tuote)

SPEAKMAN suodatin

Suodattaa(1 tuote)

SPEAKMAN käsittelee ja vetää

Kahvat ja vetimet(3 tuotetta)

SPEAKMAN jalkalistan puhdistustyynyt ja pidikkeet

Pohjalevyn puhdistustyynyt ja pidikkeetIhanteellinen lian, lian ja naarmujen puhdistamiseen potkuista ja jalkalevyistä. Ominaisuuksien pidikkeet, joissa on erityiset koukku- ja lenkkikahvat, pitävät tyynyjä tiukasti paikallaan. Valituissa malleissa on lisäksi mattamusta pinta, joka tekee pinnasta vastustuskykyisen useimmille epäpuhtauksille(11 tuotetta)

SPEAKMAN Polypropeeniputkiliittimet

PolypropeeniputkiliittimetP-ansat estävät avoimen viemärilinjan tukkeutumisen ja luovat positiivisen tiivisteen viemärikaasujen sieppaamiseksi takaisin laitokseen. Käytetään Speakman Optimus -sarjan yhdistettyjen hätäsuihkujärjestelmien kanssa, joissa on silmä- ja kasvopesu. 1-1 / 4 tuuman pituus ja kromattu pinta viemäriputkien liittämiseen(1 tuote)

SPEAKMAN Putkiliittimet

Pipe Fittings(1 tuote)

SPEAKMAN-reikätulpat

Reiän tulpat(4 tuotetta)

SPEAKMAN Electrical Control -ohjausvalot

Sähköiset ohjausvalotIhanteellinen käytettäväksi laboratorioissa, tuotantolaitoksissa tai kemiantehtaissa antamaan hälytyssignaaleja toimintatilasta. Voidaan asentaa suoraan koneisiin ja kojetauluihin(2 tuotetta)

SPEAKMAN korjaus- ja tarkastustarrat

Korjaus- ja tarkastustunnisteetSoveltuu testi- ja huoltohistoriatietojen tallentamiseen sekä tarkkojen tarkastusvaatimusten välittämiseen työntekijöille. Polyesterirakenne sopii sekä sisä- että ulkotiloihin. Täytä OSHA:n edellyttämät laitteiden tarkastus- ja merkintästandardit(1 tuote)

Tietoja Speakmanista

Speakman on tarjonnut korkealaatuisia suihkupäitä, anturihanoja, paineventtiilejä, hätä- ja turvalaitteita sekä putkistotuotteita yli 45 vuoden ajan. Puhuja suihkupäät vankka messinkirakenne takaa poikkeuksellisen kestävyyden. Niissä on patentoitu, suihketta säätävä Anystream-tekniikka, joka mahdollistaa siirtymisen eri ruiskutuskuvioiden välillä ja estää kalkin muodostumisen. Näiden suihkupäiden maksimivirtausnopeus on 2.5 GPM, ja niissä on kahva, joka pyörii saumattomasti jopa 360 astetta. Valitse laajasta valikoimasta hanat, ilmastimet, pesualtaan viemäriputket, kosteussuihkut, loisteputket, virtausanturit, suihku- ja silmähuuhtelupisteet sekä varaosat Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

Vector syvät kylpytakkikoukut

Vector syvät kylpytakkikoukut

Niissä on ainutlaatuisia design-elementtejä, joita löytyy kaikkialta Vector-kokoelmasta, mikä luo hämmästyttävän puhtaan ja modernin ilmeen. Erittäin pitkä varsi tarjoaa lisätilaa suurille pyyhkeille, kylpytakeille tai vaatteille viemättä ylimääräistä seinätilaa.

Echo-monitoimiset matalavirtaussuihkupäät

Echo-monitoimiset matalavirtaussuihkupäät

Niissä on 84 yksittäistä suutinta, ja voit valita täyden peiton, intensiivisen ja hierovan suihkutuskuvion joukosta yksinkertaisella vipumekanismin napsautuksella. Suihkupään puhdas, pyöreä ja moderni muotoilu on ihanteellinen kaikkiin kylpyhuoneisiin. Niitä on saatavana virtausnopeuksilla 2, 1.75 ja 1.5 gpm.

Lura seinään asennettavat hanat

Lura seinään asennettavat hanat

Niissä yhdistyvät modernit ja perinteiset suunnitteluelementit, mikä takaa sujuvan toiminnan. Näissä hanoissa on yksi, minimalistinen juoksuputki yhdistettynä perinteisiin vipukahvoihin. Niissä on vähän lyijyä sisältävä messinkirunko korroosionkestävällä viimeistelyllä.

Chelsea Diverter -altaan suuttimet

Chelsea Diverter -altaan suuttimet

Niissä on lieriömäinen muotoilu ja liukuliitos, mikä tekee niistä helpon asentaa. Niitä on saatavana useissa valaisimissa, jotka sopivat täydellisesti yhteen muiden Chelsea-kokoelman valaisimien kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistat Speakman-suihkupään?

  • Hajotaksesi mineraaliesiintymiä, liota suihkupään etulevy liuoksessa, jossa on 2 osaa valkoetikkaa ja 1 osa vettä noin puolen tunnin ajan.
  • Huuhtele perusteellisesti.
  • Harjaa tarvittaessa jäljelle jääneet mineraaliesiintymät.

Mikä aiheuttaa altaan nokan vuotamisen?

Yleisin syy ammehanan tippumiseen on halkeileva tai kulunut aluslevy varressa. Pesukone työnnetään venttiiliä vasten aina, kun vesi käynnistetään. Se kuluu toistuvan kitkan seurauksena ajan myötä.

Onko Speakman-suihkupäissä säädettävä veden virtaus?

Kyllä, Speakman-suihkupäissä käytetään patentoitua Anystream-tekniikkaa, joka mahdollistaa rajattoman säädettävyyden suihkutusasetusten sekoittamiseen yksilöllisten mieltymysten mukaan. Näissä suihkupäissä on suihkun säätövipu, joka mahdollistaa vaivattoman veden suihkutuskuvion tai -voimakkuuden muuttamisen. Tämä vipu, kun sitä käännetään / liikutetaan, voi muuttaa vesisuihkun virtausnopeutta tai suuntaa, jolloin käyttäjä voi hallita enemmän suihkukokemusta.

Ovatko Speakman-suihkupäät WaterSense-sertifioituja?

Speakmanin ympäristöystävälliset mallit, kuten exhilaration ja Icon Series -suihkupäät, ovat WaterSense-sertifioituja. WaterSense on US Environmental Protection Agencyn (EPA) sponsoroima merkintäohjelma, joka sertifioi suihkupäät säästämään vettä ja vähentämään veden hukkaa. Tämä sertifikaatti sanoo myös, että suihkupään virtausnopeus ei saa olla yli 2.0 gpm.

Millaisia ​​suihkupäitä Speakman tarjoaa?

  • Kiinteät suihkupäät: Nämä suihkupäät on asennettu seinään, eikä niitä voi siirtää tai säätää. Ne tarjoavat kiinteät, kiinteät ruiskutuskuviot ja helpot säätimet yleiseen käyttöön.
  • Käsisuihkupäät: Kädessä pidettävät suihkupäät voidaan irrottaa kiinnityskannattimesta ja pitää kädessä, mikä tarjoaa suoran vesisuihkun ohjauksen sinne, missä käyttäjä haluaa keskittyä.
  • Sadesuihkupäät: Nämä yksiköt luovat hellävaraisen, kastelevan sateen kaltaisen suihkukokemuksen. Ne ovat suuria ja litteitä, ja niissä on lukuisia pieniä aukkoja, jotka jakavat veden tasaisesti laajalle alueelle, ja niitä on saatavana säädettävillä virtausnopeuksilla ja ruiskutuskuvioilla.
  • Monikäyttöiset suihkupäät: Nämä yksiköt mahdollistavat useita suihkutuskuvioita lempeästä sateen kaltaisesta virtauksesta voimakkaaseen, virkistävään hierontaan, jolloin käyttäjät voivat mukauttaa suihkukokemustaan.
  • Säädettävät suihkupäät: Näiden suihkupäiden avulla käyttäjä voi muuttaa veden virtausta tai suihkutuskuviota vastaamaan suihkutarpeita. Ne käyttävät vipua / valitsinta / muuta mekanismia säätämään vesisuihkun virtausnopeutta, suuntaa tai voimakkuutta.