SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 laaja 8-tuumainen silmälasihana, 8-lev., Kromi | AJ8CPT

SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 laajalle levitettävä silmänhuuhteluhana, 8 tuumaa, 8 tuuman levitys, kromi

Varastossa
Tuote: AJ8CPT Malli: SEF-1800-CA-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,651.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
VäriKromi ja keltainen
Yhteyden koko3/8 "hana ja 1/2" NPT silmänhuuhtelua varten
Yhteyden tyyppiPakkaukset ja NPT
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtausnopeus2.87 GPM @ 30 PSI
KahvaEtusivu
Korkeus11 "
Installation TypeLaskuri asennettuna
Pituus9.5 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden kokoVirtausnopeusKorkeusPituusLeveysHinta
SPEAKMAN SEF-1800-CA laaja silmälasihana, 8 "levitin, kromi | AJ8CPR SEF-1800-CAKromi ja keltainen3/8 "hana ja 1/2" NPT silmänhuuhtelua varten2.87 GPM @ 30 PSI9.5 "7"20 "€1,613.06
SPEAKMAN SEF-1850 silmäpesuhana, yksi pylväs, kromi | AJ8CPU SEF-1850kromi3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI Eyewash 1.5 GPM hanalle8"9"7.63 "€1,280.23
SPEAKMAN SEF-1850-8 Silmähuuhteluventtiili, 8 ", yksipylväinen, kromi | AJ8CPV SEF-1850-8kromi3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI Eyewash 1.5 GPM hanalle10 "11 "7.63 "€1,945.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 laajalle levitettävä silmänhuuhteluhana, 8 tuumaa, 8 tuuman levitys, kromi
€1,651.81 / yksikkö