Mekaaniset työstösakset

Suodattaa

FERVI -

Käsileikkaus

TyyliMalliHinta (ei alv)
A0773/05€214.20
Tarjouspyyntö
A0773/10€312.48
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Jalkasakset, jopa 16 mittarin leikkauskapasiteettia

Dayton-jalkasakset ovat jalkakäyttöisiä neliöleikkureita, joiden terien avulla leikataan tai leikataan ohuita teräksiä aina 16 gaugeen asti, sinkkiä, messinkiä, lyijyä, alumiinia, kuparia ja muovia tuotantolaitoksissa ja koneistuspajoissa. Niissä on valurautarakenne ristikkotangoilla ja työkaluterästerillä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä saksissa on kaksinkertaisesti lukittavat takamittarit, joissa on mikrosäädettävät nonipyörät, etuvarren jatkeet, käsisuojukset ja läpinäkyvät sormisuojat sekä positiiviset polkimen pysäyttimet suurien työkappalearkkien pitämiseen ja käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä jalkaleikkureita, joita on saatavana 40 ja 52 tuuman teräpituuksina eripituisten työkappaleiden leikkaamiseen.

TyyliMallirakentaminenLeikkauksen pituusHinta (ei alv)
A13W878Valurautarunko ristikkopalkilla ja työkaluterällä52 "€5,177.14
B13W872Terästä ja valurautaa40 "€3,982.34
DAYTON -

Koneistusleikkaus, 0.236 kapasiteetti, teräs

MallieräHinta (ei alv)
13W879AA6GAL€215.49
DAYTON -

Penkkilevyn leikkaus 12 tuuman 1/2 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
13W871AA6GAC€336.22
ROPER WHITNEY -

Jalan neliöleikkaus 52 tuuman leikkaus 16 Ga

MallieräHinta (ei alv)
152AB6VEK€7,004.14
FERVI -

Leikkauskone, jalustalla, 1050 mm sängyn pituus, 0 - 500 mm leikkauskapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
T034/105CJ4KYH€2,592.89
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?