SPEAKMAN SEF-1850-8 silmäpesuhana, 8 yksittäispylvästä, kromi | AJ8CPV

SPEAKMAN SEF-1850-8 Silmienhuuhteluhana, 8" yksinapainen, kromi

Varastossa
Tuote: AJ8CPV Malli: SEF-1850-8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,945.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Värikromi
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiPakkaukset ja NPT
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtausnopeus2.0 GPM @ 30 PSI Eyewash 1.5 GPM hanalle
Korkeus10 "
Installation TypeLaskuri asennettuna
Pituus11 "
Leveys7.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)21.2
Laivan pituus (cm)41.8
Laivan leveys (cm)30.2
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden kokoVirtausnopeusKorkeusPituusLeveysHinta
SPEAKMAN SEF-1800-CA laaja silmälasihana, 8 "levitin, kromi | AJ8CPR SEF-1800-CAKromi ja keltainen3/8 "hana ja 1/2" NPT silmänhuuhtelua varten2.87 GPM @ 30 PSI9.5 "7"20 "€1,613.06
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 laaja 8-tuumainen silmälasihana, 8 "levitin, kromi | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Kromi ja keltainen3/8 "hana ja 1/2" NPT silmänhuuhtelua varten2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,651.81
SPEAKMAN SEF-1850 silmäpesuhana, yksi pylväs, kromi | AJ8CPU SEF-1850kromi3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI Eyewash 1.5 GPM hanalle8"9"7.63 "€1,280.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SEF-1850-8 Silmienhuuhteluhana, 8" yksinapainen, kromi
€1,945.69 / yksikkö