Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SEF-1800-CA laaja-alainen hanashana, 8 levitys, kromi | AJ8CPR

SPEAKMAN SEF-1800-CA laajalle levitettävä silmänhuuhteluhana, 8" levitettävä, kromi

Varastossa
Tuote: AJ8CPR Malli: SEF-1800-CA

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,613.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
VäriKromi ja keltainen
Yhteyden koko3/8 "hana ja 1/2" NPT silmänhuuhtelua varten
Yhteyden tyyppiPakkaukset ja NPT
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtausnopeus2.87 GPM @ 30 PSI
KahvaEtusivu
Korkeus9.5 "
Installation TypeLaskuri asennettuna
Pituus7"
Venttiilin tyyppiKeraaminen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9018908000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden kokoVirtausnopeusKorkeusPituusLeveysHinta
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 laaja 8-tuumainen silmälasihana, 8 "levitin, kromi | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Kromi ja keltainen3/8 "hana ja 1/2" NPT silmänhuuhtelua varten2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,796.77
SPEAKMAN SEF-1850 silmäpesuhana, yksi pylväs, kromi | AJ8CPU SEF-1850kromi3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI Eyewash 1.5 GPM hanalle8"9"7.63 "€1,237.49
SPEAKMAN SEF-1850-8 Silmähuuhteluventtiili, 8 ", yksipylväinen, kromi | AJ8CPV SEF-1850-8kromi3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI Eyewash 1.5 GPM hanalle10 "11 "7.63 "€1,446.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-CA laajalle levitettävä silmänhuuhteluhana, 8" levitettävä, kromi
€1,613.06 / yksikkö