HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lukitustulpat


Suodattaa
ampeeria: 50 , Antimikrobinen: Ei , Liitettävyys: Paineliittimen ruuvit , IP-luokitus: 20 , Max. HP: 2 , Asennus: Johto kiinnitetty , NEMA-kokoonpano: Ei-NEMA , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyppi: Suojattu , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliMateriaaliKaapelialueVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
HBL63CM61
Nikkelipinnoitettu messinki-Metallinen-231125 VAC€239.89
A
HBL63CM65
Nikkelipinnoitettu messinki-Metallinen-343125 / 250 VAC€274.38
B
HBL7765C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€318.81
C
HBL2531
Nylon0.350-1.150 "Musta, valkoinenL23-20P45-johdin3 Vaihe WYE-€97.51
D
CS6361C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe125 VAC€228.30
E
CS6365C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe125 / 250 VAC€227.89
F
CS8365C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinKolme vaihetta250 VAC€245.96
G
HBL2611VY
Nylon0.590-0.930 "KeltainenL5-30P23-johdinYksivaihe-€36.70
Tarjouspyyntö
H
HBL3763C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€320.47
I
CS8265C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe250 VAC€227.65
J
CS8465C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe480 VAC€230.83
K
HBL3765C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€319.06
L
CS8165C
Nylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinKolme vaihetta480 VAC€224.66

Lukitustulpat

Sulkutulpat työnnetään naaraspuolisiin lukkosäiliöihin tai liittimiin ja kierretään lukitsemaan tulppa, mikä estää tärinän aiheuttaman irrotuksen. Näissä pistokkeissa on nylon / nikkelipinnoitettu messinkirakenne, joka takaa alhaisen kitkan, korkean paineen kestävyyden ja korroosionkestävyyden. Niissä on kestävä, kaksiosainen ulkoinen johdonpidike maksimaalisen vedonpoiston takaamiseksi ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojus, joka estää väärien laitteiden väärinkäytökset. Näitä lukkotulppia voidaan käyttää -40-75 asteen lämpötiloissa, ja niitä on saatavana 2- ja 3 -napaisina. Raptor Supplies tarjoaa myös peitetyt tulpat joissa on paineliittimen ruuviliitos tulppien pitämiseksi paikallaan rasituksen alaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?