SOTERA SS435B rumpupumpun kalvo 1/4 hv 12vdc | AF2RJY 6XGV7

SOTERA SS435B rumpupumppu kalvo 1/4 Hp 12vdc

Varastossa
Tuote: AF2RJY Malli: SS435BRistiviite: 6XGV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,822.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
PoistoputkimateriaaliEPDM
Käytettäväksi päälläKemikaalit
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
GPM15
Letkun pituus12ft.
Letkun materiaaliEPDM
KoteloLasitäytetty polypropeeni
HP1/4
Hz60
Sisääntulon koko1"
Maks. GPM öljylle12
Maks. GPM vedelle15
Maks. Pää34 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Max. Viskositeetti3000 CPS
Suurin pää34 ft.
MitattuKyllä
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
MoottorityyppiSähköinen tasavirta
Poistoaukon koko1"
Kokonaispituus22.5 "
pH-alue3.6 ja 11.9
Vaihe1
Männän materiaaliSantopreeni
Pumpun runkomateriaaliLasitäytetty polypropeeni
RPM360 ja 2600
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
Jännite12 VDC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, fluorihiili, ruostumaton teräs, Santopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.05
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMoottorityyppiKokonaispituusJänniteHinta
SOTERA SS435BX713 sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"Sähköinen tasavirta22.5 "12 VDC€1,614.07
SOTERA SS465BX713 sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKA 6XGV9 SS465BX7132"Sähköinen vaihtovirta33.5 "115 VAC€1,668.41
SOTERA SS415BX731PG sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"Sähköinen tasavirta18 "12 VDC€1,110.11
SOTERA SS460BX731PG sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKC 6XGW1 SS460BX731PG1"Sähköinen vaihtovirta18 "115 VAC€1,155.50
SOTERA SS460BX731 sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"Sähköinen vaihtovirta16.25 "115 VAC€926.60
SOTERA SS415BX731 sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"Sähköinen tasavirta16.25 "12 VDC€886.99
SOTERA SS415B sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKF 6XGW4 SS415B2"Sähköinen tasavirta16.25 "12 VDC€1,029.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOTERA SS435B rumpupumppu kalvo 1/4 Hp 12vdc
€1,822.76 / yksikkö