SOTERA

Suodattaa

avokkaat

SS435BSS435BX713SS465BX713SS415BX731PGSS460BX731PGSS460BX731SS415BX731SS415BSS460B825D075BSPP825850

Pneumatiikka

400G9734400G9735

avokkaat Suodattaa

Rumpupumput

Energiatehokkaat rumpupumput, jotka on suunniteltu kuluttamaan vähemmän virtaa, ja niissä on yksisuuntainen venttiilirakenne, joka rajoittaa tottumien tai rumpujen täyttämistä. Ne eivät vaadi sisäistä ohitustilaa. Saatavana 12 VDC: n ja 115 VAC: n muunnoksina

Virtausmittareita

Digitaaliset virtausmittarit, joita käytetään siirtyvän nesteen tilavuuden mittaamiseen. Mukana yksinkertainen, yksivaiheinen kalibrointiprosessi, joka tekee nesteiden mittaamisesta helpompaa ja tarkempaa +/- 0.5%

Virtausmittari Digitaalinen 3/4 tuumaa
Tuotenumero: AF2RKK
Malli: 825D075BSPP
€382.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mekaaninen virtausmittari, 1 tuuman liitäntäkoko, FNPT, 100 PSI Max. Paine, 2-20 gpm
Tuotenumero: CU3CJV
Malli: 825X700
€496.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja SOTERAsta

Sotera Systems suunnittelee ja valmistaa pumppuja ja virtausmittareita maatalous- ja teollisuuskemikaalisovelluksiin. Yhtiön tarjoamat rumpupumput kuluttavat vähemmän virtaa ja niissä on yksisuuntainen venttiilirakenne, joka rajoittaa tottumien tai rumpujen täyttämistä. Nämä Sotera-pumput eivät vaadi sisäistä ohitusta ja ovat saatavana 12 VDC: n ja 115 VAC: n muunnoksina. Korkeapaineisissa hydraulisissa sovelluksissa on saatavana useita UL-yhteensopivia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pyöriväsiipipumppuja (maksimivirtausnopeus 20 gpm) 1 tuuman NPT- ja 3/4 tuuman BSPP-liitännöissä. Sotera-virtausmittareita käytetään siirtyvän nesteen tilavuuden mittaamiseen. Niissä on digitaalinäyttö ja yksinkertainen, yksivaiheinen kalibrointiprosessi, joka tekee annostelunesteistä helpompaa ja tarkempaa +/- 0.5%. Valitse monista näistä tuotteista Raptor Supplies.