SOTERA SS460BX731PG sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKC 6XGW1

SOTERA SS460BX731PG sähköinen rumpupumppu kalvo 1/4 Hp

Varastossa
Tuote: AF2RKC Malli: SS460BX731PGRistiviite: 6XGW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,131.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
PoistoputkimateriaaliEPDM
Käytettäväksi päälläKemikaalit
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
GPM15
Letkun pituus12ft.
Letkun materiaaliEPDM
KoteloLasitäytetty polypropeeni
HP1/4
Hz60
Sisääntulon koko1"
Maks. GPM öljylle12
Maks. GPM vedelle15
Maks. Pää34 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Max. Viskositeetti3000 CPS
Suurin pää34 ft.
MitattuEi
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
MoottorityyppiSähköinen vaihtovirta
Poistoaukon koko1"
Kokonaispituus18 "
pH-alue3.6 ja 11.9
Vaihe1
Männän materiaaliSantopreeni
Pumpun runkomateriaaliLasitäytetty polypropeeni
RPM360 ja 2600
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
Imuputken pituus39 "
Imuputken tyyppipolypropeeni
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, fluorihiili, ruostumaton teräs, Santopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.77
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMoottorityyppiKokonaispituusJänniteHinta
SOTERA SS435B rumpupumpun kalvo 1/4 hv 12vdc | AF2RJY 6XGV7 SS435B1"Sähköinen tasavirta22.5 "12 VDC€1,934.06
SOTERA SS435BX713 sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"Sähköinen tasavirta22.5 "12 VDC€1,657.56
SOTERA SS465BX713 sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKA 6XGV9 SS465BX7132"Sähköinen vaihtovirta33.5 "115 VAC€1,767.47
SOTERA SS415BX731PG sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"Sähköinen tasavirta18 "12 VDC€1,174.57
SOTERA SS460BX731 sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"Sähköinen vaihtovirta16.25 "115 VAC€924.85
SOTERA SS415BX731 sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"Sähköinen tasavirta16.25 "12 VDC€933.35
SOTERA SS415B sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv | AF2RKF 6XGW4 SS415B2"Sähköinen tasavirta16.25 "12 VDC€1,041.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOTERA SS460BX731PG sähköinen rumpupumppu kalvo 1/4 Hp
€1,131.14 / yksikkö