Käytettäväksi päällä: Kemikaalit , Tiivisteen materiaali: fluorihiilipolymeerit , GPM: 15 , Letkun pituus: 12ft. , Letkun materiaali: EPDM , Kotelon materiaali: Lasitäytetty polypropeeni , HP: 1/4 , Hz: 60 , Max. Pää: 34 ft. , Max. Nesteen lämpötila: 130-astetta F , Max. Paine: 15 psi , Max. Lämpötila: 130-astetta F , Max. Viskositeetti: 3000 CPS , Maksimipää: 34 ft. , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Ulostulon koko: 1" , pH-alue: 3.6 ja 11.9 , vaihe: 1 , Männän materiaali: Santopreeni , Pumpun rungon materiaali: Lasitäytetty polypropeeni , RPM: 360 ja 2600 , Tiivisteen materiaali: fluorihiilipolymeerit , Kastetut materiaalit: Polypropeeni, fluorihiili, ruostumaton teräs, Santopreeni