A B Kalibrointiluokka: III , Kalibrointiarvo: 0.05, 0.1 kg , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Lineaarisuus: +/-0.05, 0.1 kg , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Vähimmäispaino: 1, 2 kg , Alustan syvyys: 142 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 650 x 500 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 10g , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 100g , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnitustason mitat: X x 650 500 142 mm , Punnituspinnan syvyys: 500mm , Punnituspinnan leveys: 650 mm