AUTOQUIP CMD -sarjan telakanostin


Suodattaa
Pohjan pituus: 75 " , Pohjan leveys: 60 " , Sillan pituus: 60 " , Sillan leveys: 18 " , Max. Alustan pituus: 72 " , Max. Alustan leveys: 72 " , Min. Alustan pituus: 72 " , Min. Alustan leveys: 72 " , Moottori HP: 2 , Käyttöpaine: 1500 psi , Rampin pituus: 60 " , Rampin leveys: 30 " , Aika: 31.3 sekuntia.
TyyliMalliAkselikuormitusKantavuus
A
CMD-050-0030
1500 paunaa.3000 lbs.
Tarjouspyyntö
A
CMD-050-0040
2000 paunaa.4000 lbs.
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?