Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE PHC24-24FV -kytkimen runko 1-1 / 2-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WCB 20LF73

SNAP-TITE PHC24-24FV-liittimen runko 1-1/2-11-1/2 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WCB Malli: PHC24-24FVRistiviite: 20LF73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus110 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiVitoton
SammutaEi
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1/2"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307995045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLaakerimateriaaliRungon materiaaliKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliKierteen kokoVenttiilin suunnitteluKehon kokoHinta
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiKeraaminenHP ruostumaton teräs-40 - 200 astetta Fhyvä1 / 2 "-14Huuhtele kasvot1 / 2 "€2,012.51
SNAP-TITE VHC32-32M -kytkimen runko 2-11-1 / 2 2 tuuman runko terästä | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 Ruostumaton teräsTeräs-40 - 200 astetta Fhyvä2 "-11-1 / 2kullanmuru2"€1,061.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE PHC24-24FV-liittimen runko 1-1/2-11-1/2 runko terästä
€290.98 / yksikkö